Taraud machine Walter Prototyp TC115-M4-C0-WY80FC
Taraud machine pour trous borgnes standard métrique TC115…WY80FC
Voir les informations techniquesRéférences
Walter Prototyp :TC115-M4-C0-WY80FC
Rubix :4145-0613641
Fabricant :6743385
EAN :4042446262723

Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD BORGNE M4 TC115-M4-C0-WY80FC
Taraud machine Perform TC115, trou borgne - DIN 371.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 7 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Revêtement | hss-e |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matière du corps | variantes de cobalt |
| Tolérance | 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,32 € HT
/ unité
33,98 € TTC
- Epuisé