Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants International Tools 22.195.0500
Taraud
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :22.195.0500
Rubix :0707-0171360
EAN :8716563339076

Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Détails articles : TARAUD MACH M5X0,8 22195 HSS-CO INTER. TOOLS
Le taraud machine International Tools 22.195 est conçu pour réaliser un filetage métrique M5 x 0,8 dans les trous débouchants. Sa fabrication en HSS-E au cobalt, sa queue renforcée DIN 371 et sa coupe GUN assurent un usinage précis et stable.
Caractéristiques
- Filetage métrique à droite M5 x 0,8
- Pour trous débouchants
- Queue renforcée DIN 371
- Coupe GUN, entrée 3,5-6 filets
- Surface non revêtue
Spécifications
- Matériau : HSS-E
- Norme : DIN 371
- Longueur totale : 70 mm
- Longueur de goujure : 16 mm
- Diamètre de queue : 6 mm
- Carré d'entraînement : 4,9 mm
- Diamètre de pré-perçage : 4,2 mm
- Tolérance filet : ISO 2 / 6H
- Tolérance d2 : h9
- Profondeur de coupe max. : 14 mm
Normes et instructions d'utilisation
- Respecter le pré-perçage recommandé de 4,2 mm.
- Utiliser en coupe à droite pour les trous débouchants.
- Convient aux opérations de taraudage sur acier et acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | non revêtu |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
| Filetage | m5 x 0,8 |
| Longueur totale | 70 mm |
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | gun, 3,5-6 filets |
| Norme din | din 371 |
| Profondeur du filetage | 14 mm |
| Longueur utile | 16 mm |
| Type de tige | queue renforcée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,39 € HT
/ unité
22,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h