Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM104AF-5/16 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-PM104AF-5/16 P1PM
Rubix :0033-0790147
Fabricant :8055776
EAN :7323225953481


Résumé technique
| Filetage | unf 5/16-24 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 7,938 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unf 5/16-24 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 7,938 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
| Avec spray de refroidissement | oui |
| Diamètre de perçage | 6,9 mm |
| Diamètre queue | 6,0452 mm |
| Carré d'entraînement | 8,077 mm |
| Profondeur du filetage | 12 mm |
| Angle d'hélice | 48 ° |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,12 € HT
/ unité
226,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours