Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DA-M8C150

Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM100DA-M8C150
Rubix :0033-0474606
Fabricant :6539142
TARAUD MULTI MATIERE T300-XM100DA-M8 C150

Résumé technique

Filetagem8 x 1,25
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T300-XM100DA-M8 C150


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem8 x 1,25
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre queue8 mm
Carré d'entraînement6,2 mm
Profondeur du filetage11,6 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale90 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce20,32
43,02 € HT
/ unité
51,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h