Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM106DB-M12X125D210

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-KM106DB-M12X125D210
Rubix :0033-0802428
Fabricant :6871254
EAN :7323220281220
TARAUD COUPANT 100 A G.D

Résumé technique

Filetagem12x1,25
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetagem12x1,25
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementoui
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage10,75 mm
Diamètre queue9 mm
Carré d'entraînement9 mm
Profondeur du filetage21 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale100 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce20,32
Tolérance6hx
191,21 € HT
/ unité
229,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h