Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM102DA-M6D210
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T100-KM102DA-M6D210
Rubix :0033-0802500
Fabricant :6871204
EAN :7323220280728




Résumé technique
| Filetage | m6 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m6 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,78 € HT
/ unité
81,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h