Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DA-M7C145
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100DA-M7C145
Rubix :0033-0474456
Fabricant :6539520




Résumé technique
| Filetage | m7x1-6h |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 7 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM100DA-M7 C145
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m7x1-6h |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 7 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 6 mm |
| Diamètre queue | 7 mm |
| Carré d'entraînement | 5,5 mm |
| Profondeur du filetage | 14,5 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 25,4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,78 € HT
/ unité
45,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h