Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DA-M3C110
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100DA-M3C110
Rubix :0033-0474443
Fabricant :6539625




Résumé technique
| Filetage | m3 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM100DA-M3 C110
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m3 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 3,5 mm |
| Profondeur du filetage | 2,5 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Filetage | m3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,50 € HT
/ unité
53,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h