Taraud machine Sandvik Coromant T200-SD100DA-M12 D115

Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-SD100DA-M12 D115
Rubix :0033-0803024
Fabricant :6423897
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem12x1,75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem12x1,75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage10,2 mm
Diamètre queue8,6 mm
Carré d'entraînement9 mm
Profondeur du filetage23 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale109,65 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce14,51
Tolérance6h
140,31 € HT
/ unité
168,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h