Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Yamawa PG012PBDCB
Taraud applications spécifiques
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :PG012PBDCB
Rubix :T879-0540792




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
Détails articles : TARAUD DEBOUCHANT BAGUE ROUGE EH-PO 376 ISO2X M12X1.75
Disponible sur demande en version MF.
Taraud machine pour trous débouchant.
Taraud machine pour trous débouchant.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Tolérance | iso2x (6hx) |
| Filetage | m12 x 1,75 iso2x (6hx) |
| Longueur totale | 110 mm |
| Diamètre de perçage | 10,4 mm |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 7 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | 4,5p |
| Norme din | din 376 |
| Profondeur du filetage | 26 mm |
| Longueur utile | 26 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,83 € HT
/ unité
73,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h