Taraud machine Sandvik Coromant T100-NM106AB-M10X100N1PR

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-NM106AB-M10X100N1PR
Rubix :0033-0830069
Fabricant :8330260
EAN :7323227102849
TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM106AB-M10X100N1PR

Résumé technique

Filetagemf 10x1
Diamètre de filetage10 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM106AB-M10X100N1PR


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetagemf 10x1
Diamètre de filetage10 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Avec spray de refroidissementoui
Diamètre de perçage9 mm
Diamètre queue7,7 mm
Carré d'entraînement9,6774 mm
Profondeur du filetage18 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale90 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce25,4
142,57 € HT
/ unité
171,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h