Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM100IA-M8 C110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-MM100IA-M8 C110
Rubix :0033-0805401
Fabricant :8248720
EAN :7323226761719
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem8 x 1,25
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem8 x 1,25
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage6,8 mm
Diamètre queue5,95 mm
Carré d'entraînement8 mm
Profondeur du filetage12 mm
Angle d'hélice48 °
Longueur totale73 mm
Matière du corpshss / pm
105,13 € HT
/ unité
126,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours