Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892179, Diamètre nominal (métrique): 10 mm | Fileté: Oui

Tampon fileté double métrique fin

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892179
Rubix :G600-0784575
EAN :3660338447662
TAMPON FILETE DOUBLE MF10X1,00 TOLERANCE 6H

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)10 mm
Filetéoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAMPON FILETE DOUBLE MF10X1,00 TOLERANCE 6H


Normes : DIN 13
TAMPON FILETE DOUBLE MF10X1,00 - TOLÉRANCE 6H

Points forts

Filetages métriques fins
Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon fileté double métrique fin
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)10 mm
Filetéoui
Filetagemf10x1,00 tolerance 6h
Promotion
Au lieu de 15,90
14,44 HT
/ unité
17,33 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h