Disque de polissage 3M 7100078853
Tampon de lustrage alvéolé mousse rouge 3M™ Finesse-it™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100078853
Rubix :0069-0625941
Fabricant :7100078853
EAN :4054596062504

Détails articles : MOUSSE DE LUSTRAGE ALVEOLEE FINESSE-IT
Nous avons conçu notre tampon de lustrage 3M™ Finesse-it™ - mousse rouge comme des tampons en mousse à agressivité modérée, avec une surface de lustrage convolutée ou plane, conçus pour être utilisés avec les polishs 3M™ Finesse-it™ spécialement développés afin d’obtenir des finitions satinées, semi-brillantes ou très brillantes sur les revêtements pour bois, automobiles, marins et aérospatiaux.
Points forts
Minimise la génération de chaleur
-Mousse très conformable.
-Structure alvéolée qui évite les projections de Liquide.
-Très conformable.
-Mousse très conformable.
-Structure alvéolée qui évite les projections de Liquide.
-Très conformable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Grain | fin |
| Vitesse maxi | 50,27 m/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 140,00 € HT
/ 200 unités
2 568,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours