Entraînement linéaire Festo FENG-32-250-KF

Unité guidage

Voir les informations techniques

Références

Festo :FENG-32-250-KF
Rubix :0326-2259255
Fabricant :150289
EAN :4052568004279
UNITE GUIDAGE FENG-32-250-KF

Résumé technique

Typeunité de guidage
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNITE GUIDAGE FENG-32-250-KF


Unité de guidage FENG-32-250-KF avec guidage à recirculation de billes, protégeant contre la rotation, assurant une haute précision de guidage. Taille=32, Course=250 mm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes, Conception=Guidage

Informations techniques


Attributs
Typeunité de guidage
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre250 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Dimensions32
948,18 HT
/ unité
1 137,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours