Autre commande pneumatique SMC MGF63TF-30
Table élévatrice COURSE 30 MGF63TF-30
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MGF63TF-30
Rubix :0338-2094769
Fabricant :MGF63TF-30
EAN :3618035931540
Détails articles : TABLE ELEVATRICE COURSE 30 MGF63TF-30
La série MRHQ est une série de roto-pinces aptes pour les opérations de maintien de pièces ou de trajet inversé sur les lignes de transfert. L'intégration des fonctions de serrage et de rotation dans une conception compacte élimine le raccordement périphérique du produit précédent (table rotative + accouplement + pince pneumatique). La longueur de la série MRHQ a été réduite d'environ 20% par rapport aux produits précédents.
Table guidee serie mgf
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin de guidage compact |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 218,02 € HT
/ unité
1 461,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours