Support pour outillage électroportatif Bosch GTA 3800 (0601B24000)
Table De Travail GTA 3800 Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GTA 3800 (0601B24000)
Rubix :0136-5181834
Fabricant :0601B24000
EAN :3165140572224
Documents
Détails articles : TABLE DE TRAVAIL GTA 3800 PRO
Pensée pour les ateliers et chantiers, la table de travail Bosch PRO HEAVY DUTY GTA 3800 combine compatibilité étendue avec les scies à onglets et support efficace des pièces de grande longueur. La conception en aluminium contribue à une mise en œuvre rapide et au transport simplifié.
Caractéristiques :
La table de travail GTA 3800 intègre un système de fixation d’outil universel réglable, permettant le montage de la quasi-totalité des scies à onglets du marché. Les rallonges extra larges positionnées aux deux extrémités assurent un soutien continu des pièces longues et larges, tandis que les supports de pièce réglables avec butée participent à un usinage précis. La structure en aluminium allège l’ensemble et, associée au mécanisme de fixation à desserrage rapide et à la poignée de transport ergonomique, facilite les déplacements et les changements de configuration.
Spécifications :
- Modèle Bosch : GTA 3800.
- Gamme : PRO HEAVY DUTY.
- Longueur de la table de travail : 1 578 mm au minimum et jusqu'à 3 877 mm avec les rallonges.
- Hauteur de la table de travail : 824 mm.
- Poids sans accessoires : 18,90 kg.
- Poids avec accessoires : 22,3 kg.
- Capacité de charge maximale : 250 kg.
- Dimensions de la table pliée : 1 578 x 140 x 190 mm.
- Dimensions de l’emballage : 1 650 x 256 x 210 mm.
- Référence Bosch : 0.601.B24.000.
Caractéristiques :
La table de travail GTA 3800 intègre un système de fixation d’outil universel réglable, permettant le montage de la quasi-totalité des scies à onglets du marché. Les rallonges extra larges positionnées aux deux extrémités assurent un soutien continu des pièces longues et larges, tandis que les supports de pièce réglables avec butée participent à un usinage précis. La structure en aluminium allège l’ensemble et, associée au mécanisme de fixation à desserrage rapide et à la poignée de transport ergonomique, facilite les déplacements et les changements de configuration.
Spécifications :
- Modèle Bosch : GTA 3800.
- Gamme : PRO HEAVY DUTY.
- Longueur de la table de travail : 1 578 mm au minimum et jusqu'à 3 877 mm avec les rallonges.
- Hauteur de la table de travail : 824 mm.
- Poids sans accessoires : 18,90 kg.
- Poids avec accessoires : 22,3 kg.
- Capacité de charge maximale : 250 kg.
- Dimensions de la table pliée : 1 578 x 140 x 190 mm.
- Dimensions de l’emballage : 1 650 x 256 x 210 mm.
- Référence Bosch : 0.601.B24.000.
Points forts
- Soutien continu des pièces longues grâce aux rallonges extra larges intégrées aux extrémités.
- Compatibilité étendue avec la majorité des scies à onglets du marché via le système de fixation universel réglable.
- Mise en place rapide des outils permise par le dispositif de fixation à desserrage rapide.
- Déplacements facilités par la construction légère en aluminium et la poignée de transport ergonomique.
- Compatibilité étendue avec la majorité des scies à onglets du marché via le système de fixation universel réglable.
- Mise en place rapide des outils permise par le dispositif de fixation à desserrage rapide.
- Déplacements facilités par la construction légère en aluminium et la poignée de transport ergonomique.
Applications
S’utilise pour les opérations de sciage de pièces longues ou larges nécessitant un appui stable et aligné. Trouve sa place dans les ateliers de fabrication, les zones de préparation et sur les chantiers où des scies à onglets sont régulièrement mises en œuvre. Les métiers liés à la menuiserie, à l’agencement, à la maintenance ou à la découpe de profilés peuvent exploiter sa portée étendue et sa compatibilité multi-outils.
Informations techniques
Attributs
| Type | table de travail |
|---|---|
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,12 € HT
/ unité
553,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours