Support pour outillage électroportatif SAM 19648-90
SUPPORT TIGE 6MM FILETE F.5/16
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19648-90
Rubix :0149-5248752
EAN :3272670559721
Documents
Détails articles : SUPPORT TIGE 6MM FILETE F.5/16
montage tige de 6mm pour roue gomme
Informations techniques
Attributs
| Type | support tige 6 mm fileté f.5/16 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,94 € HT
/ unité
9,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

