Support pour outillage électroportatif Fein 99001012010
Module pour le travail mobile des surfaces. GRIT GHBM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :99001012010
Rubix :0140-5303331
EAN :4014586886992
Documents
Détails articles : SUPPORT MOBILE GHBM 99001012010
Module pour le travail mobile des surfaces. GRIT GHBM. Module pour le travail mobile des surfaces.
Dimensions LxlxH: 430 x 252 x 166 mm|Dimensions des bandes: 50 x 1 000 mm|Poids: 5 kg
Applications
Guidage par roulettes limitant les efforts déployés lors du ponçage de longs cordons de soudure. Transformation pour d’autres applications en moins de 45 secondes. Surfaces homogènes en une seule étape. Travail confortable de grandes surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Type | module pour le travail mobile des surfaces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
970,57 € HT
/ unité
1 164,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


