Entraînement linéaire SMC MXP8-10C

Table coulissante à air

Voir les informations techniques

Références

SMC :MXP8-10C
Rubix :0338-2391355
Fabricant :00016245
EAN :3618036359541
TABLE LINEAIRE COMPACTE SERIE MXP MXP8-10C

Résumé technique

Typetable à glissière pneumatique
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE SERIE MXP MXP8-10C


Le MXP est idéal pour les applications qui requièrent des mouvements de haute précision dans des situations de déplacements courts. La table à glissière de précision possède un guide usiné avec des tolérances très serrées qui fonctionne en conjonction avec des roulements à billes à recirculation de haute précision. Ce chariot est capable d'atteindre un parallélisme de 0,02 mm et une précision de non-rotation de 0,03 degré. Deux des surfaces de montage permettent de maintenir la pièce à une tolérance de +/-0,05 mm plus la tolérance de la pièce. La glissière contient deux pistons qui fonctionnent indépendamment pour fournir le mouvement de l'actionneur.

Points forts

-Table à glissière pneumatique de précision
Avec butée ou amortisseur en caoutchouc ou en métal Variété d'interrupteurs avec une
Variété de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Typetable à glissière pneumatique
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions80
388,00 HT
/ unité
465,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours