Entraînement linéaire SMC MXQ16A-50Z

Table aéroglissière MXQ-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXQ16A-50Z
Rubix :0338-2276889
Fabricant :MXQ16A-50Z
TABLE LINEAIRE SERIE MXQ-Z MXQ16A-50Z

Résumé technique

Typetable lineaire serie mxq-z mxq16a-50z
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXQ-Z MXQ16A-50Z


Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord double. Plus compact: Hauteur réduite de jusqu'à 10%. Plus léger: Poids réduit de jusqu'à 35%. Plus flexible: Orifices de raccordement et rainures de montage de détecteur des deux côtés. Lisibilité des données de détection améliorée.
Table lineaire serie mxq-z

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire serie mxq-z mxq16a-50z
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions16
Sériemxq
696,29 € HT
/ unité
835,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours