Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BMP0001

Système de mesure de position magnétique BMP0001

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BMP0001
Rubix :4239-2657701
Fabricant :BMP0001
REGLE MAGNET ANALOGIQUE 128MM BMP01-EL1PP21A-0128-00-P00,5-S75

Résumé technique

Typesystème de mesure de position magnétique, plage de mesure 128 mm, dimensions 17,5 x 9,6 x 138 mm, sortie signal analogique 0…10 v / 4…20 ma + interface io-link 1.1, tension 15...30 vdc, raccordement câble avec connecteur mâle m8x1, 4 pôles, 0,5 m, pur, ip67.

Documents

Détails articles : REGLE MAGNET ANALOGIQUE 128MM BMP01-EL1PP21A-0128-00-P00,5-S75


Système de mesure de position magnétique, Plage de mesure = 128 mm, Dimensions = 17,5 x 9,6 x 138 mm, Sortie analogique = Analogique, tension/analogique, courant commutable 0…10 V/4…20 mA, Interface = IO-Link 1.1, Résolution = ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique), Fidélité de répétition = 100 µm, Écart de linéarité typ. = ±250 µm, Tension d'emploi Ub = 15...30 VDC, Raccordement = Câble avec connecteur mâle M8x1, 4 pôles, 0,5 m, PUR, Matériau du boîtier = PA 12 Aluminium, Température ambiante = -25...85 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE

Points forts

Flexibilité maximale : concept modulaire couvrant de nombreux vérins (jusqu’à 256 mm de course)
Connectivité avancée : sorties analogiques + IO-Link pour un suivi continu de position
Précision maîtrisée : linéarité et répétabilité élevées, paramétrables selon l’application
Fiabilité process : très faible dérive thermique et excellente compatibilité CEM
Transparence des données : IO-Link pour condition monitoring et maintenance prédictive
Intégration facilitée : compatible avec aimants radiaux et axiaux

Applications

La technique de détection des BMP, en donnant la position en continue du piston dans le vérin joue un rôle décisif dans le domaine du pneumatique, comme par exemple dans divers entraînements pneumatiques, des préhenseurs compacts et précis, des dispositifs de poinçonnage et de vissage ainsi que des changeurs d'outils. En effet, les capteurs garantissent la rapidité, la précision et la flexibilité nécessaires.

Informations techniques


Attributs
Typesystème de mesure de position magnétique, plage de mesure 128 mm, dimensions 17,5 x 9,6 x 138 mm, sortie signal analogique 0…10 v / 4…20 ma + interface io-link 1.1, tension 15...30 vdc, raccordement câble avec connecteur mâle m8x1, 4 pôles, 0,5 m, pur, ip67.
385,47 € HT
/ unité
462,56 € TTC