Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BMP000Y

Système de mesure de position magnétique BMP000Y

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BMP000Y
Rubix :4239-2657888
Fabricant :BMP 01-ZLZPP21A-0032-00-P00,5-S4
REGLE MAGNET ANALOGIQUE 32MM BMP 01-ZLZPP21A-0032-00-P00,5-S4

Résumé technique

Typesystème de mesure de position magnétique, plage de mesure 32 mm, dimensions 17,5 x 9,6 x 42 mm, interface io-link 1.1, tension 15...30 vdc, raccordement câble avec connecteur mâle m12x1, 4 pôles, 0,5 m, ip67.

Documents

Détails articles : REGLE MAGNET ANALOGIQUE 32MM BMP 01-ZLZPP21A-0032-00-P00,5-S4


Système de mesure de position magnétique, Plage de mesure = 32 mm, Dimensions = 17,5 x 9,6 x 42 mm, Interface = IO-Link 1.1, Résolution = ≤ 1 µm, Fidélité de répétition = 100 µm, Écart de linéarité typ. = ±250 µm, Tension d'emploi Ub = 15...30 VDC, Raccordement = Câble avec connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 0,5 m, PUR, Matériau du boîtier = PA 12 Aluminium, Température ambiante = -25...85 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE

Points forts

Permet une mesure constante de la position du piston dans le vérin
Adapté à de nombreux vérins (jusqu’à 256 mm de course), avec montage sur rainures en T, en C ou vérins ronds
Sorties analogiques ou numériques via IO-Link (avec données condition monitoring et maintenance prédictive)
Linéarité et répétabilité élevées, paramétrables selon l’application
Intégration facilitée : compatible avec aimants radiaux et axiaux

Applications

La technique de détection des BMP, en donnant la position en continue du piston dans le vérin joue un rôle décisif dans le domaine du pneumatique, comme par exemple dans divers entraînements pneumatiques, des préhenseurs compacts et précis, des dispositifs de poinçonnage et de vissage ainsi que des changeurs d'outils. En effet, les capteurs garantissent la rapidité, la précision et la flexibilité nécessaires.

Informations techniques


Attributs
Typesystème de mesure de position magnétique, plage de mesure 32 mm, dimensions 17,5 x 9,6 x 42 mm, interface io-link 1.1, tension 15...30 vdc, raccordement câble avec connecteur mâle m12x1, 4 pôles, 0,5 m, ip67.
282,81 HT
/ unité
339,37 TTC