Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BMP000E

Système de mesure de position magnétique BMP000E

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BMP000E
Rubix :4239-2657780
Fabricant :BMP000E
REGLE MAGNET ANALOGIQUE 192MM BMP01-EL1PP21A-0192-00-P00,5-S75

Résumé technique

Typesystème de mesure de position magnétique, plage de mesure 192 mm, dimensions 17,5 x 9,6 x 202 mm, sortie signal analogique 0…10 v / 4…20 ma + interface io-link 1.1, tension 15...30 vdc, raccordement câble avec connecteur mâle m8x1, 4 pôles, 0,5 m, ip67.

Documents

Détails articles : REGLE MAGNET ANALOGIQUE 192MM BMP01-EL1PP21A-0192-00-P00,5-S75


Système de mesure de position magnétique, Plage de mesure = 192 mm, Dimensions = 17,5 x 9,6 x 202 mm, Sortie analogique = Analogique, tension/analogique, courant commutable 0…10 V/4…20 mA, Interface = IO-Link 1.1, Résolution = ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique), Fidélité de répétition = 100 µm, Écart de linéarité typ. = ±250 µm, Tension d'emploi Ub = 15...30 VDC, Raccordement = Câble avec connecteur mâle M8x1, 4 pôles, 0,5 m, PUR, Matériau du boîtier = PA 12 Aluminium, Température ambiante = -25...85 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE

Points forts

Permet une mesure constante de la position du piston dans le vérin
Adapté à de nombreux vérins (jusqu’à 256 mm de course), avec montage sur rainures en T, en C ou vérins ronds
Sorties analogiques ou numériques via IO-Link (avec données condition monitoring et maintenance prédictive)
Linéarité et répétabilité élevées, paramétrables selon l’application
Intégration facilitée : compatible avec aimants radiaux et axiaux

Applications

La technique de détection des BMP, en donnant la position en continue du piston dans le vérin joue un rôle décisif dans le domaine du pneumatique, comme par exemple dans divers entraînements pneumatiques, des préhenseurs compacts et précis, des dispositifs de poinçonnage et de vissage ainsi que des changeurs d'outils. En effet, les capteurs garantissent la rapidité, la précision et la flexibilité nécessaires.

Informations techniques


Attributs
Typesystème de mesure de position magnétique, plage de mesure 192 mm, dimensions 17,5 x 9,6 x 202 mm, sortie signal analogique 0…10 v / 4…20 ma + interface io-link 1.1, tension 15...30 vdc, raccordement câble avec connecteur mâle m8x1, 4 pôles, 0,5 m, ip67.
456,21 € HT
/ unité
547,45 € TTC