Sangle d'arrimage Spartex 864584, Largeur: 50 mm | Longueur: 9 m | Type de crochet: Crochet à griffe

Sangle d’arrimage «Haute sureté» - Force 4000kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :842817
Spartex :864584
Rubix :C600-7147036
EAN :3660338190605
SANGLE D'ARRIMAGE - HAUTE SURETE 9M 4T - 2 SECURITE - ECARTEES

Résumé technique

Longueur9 m
Type de crochetcrochet à griffe
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SANGLE D'ARRIMAGE - HAUTE SURETE 9M 4T - 2 SECURITE - ECARTEES


Sangle d'arrimage conforme à la norme EN 12 195-2

Système haute sureté avec crochets doigts écartés ou doigts serrés.
Sangle en polyester (PES) multi filament - résistance à la rupture = 6000 daN.
Double sécurité  :
1. Sécurité contre la rupture de la sangle : Double passants polyuréthane pour une double protection contre l'abrasion de votre sangle et pour une meilleure protection de la matière transportée.
2. Sécurité lors du déchargement : Tendeur à détente progressive (cran par cran) pour sécuriser un déchargement en déséquilibre et reprendre ainsi le contrôle de la cargaison.
Partie courte : 0,30 m
Tendeur : à détente progressive.
Température d'utilisation de -40°C à +100°C

Informations techniques


Attributs
Longueur9 m
Type de crochetcrochet à griffe
Largeur50 mm
Capacité d'arrimage TMU4000 daN
40,51 € HT
/ unité
48,61 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h