Amortisseur de vibrations Paulstra 520503
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :520503
Rubix :0283-1009567
EAN :3661227005499
Documents
Détails articles : PLOT RADIAFLEX 520503 D. 16MM H. 25MM M5
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à trous taraudés; Diam 16 mm, hauteur du cylindre 25 mm; Taraudages M5; Charge maximale en compression 15 daN, charge maximale en cisaillement 2 daN
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 25 mm |
|---|---|
| Type | plot radiaflex 520503 d. 16mm h. 25mm m5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,50 € HT
/ 50 unités
627,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

