Autre distributeur pneumatique Festo SV/O-3-PK-3X2
SV Valve directionnelle
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SV/O-3-PK-3X2
Rubix :0326-2574842
Fabricant :184135
EAN :4052568014407

Détails articles : DISTRIBUTEUR MONT.PAN. SV/O-3-PK K-3X2
Distributeur pour montage en panneau SV/O-3-PK-3X2 Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, fermé, Débit nominal normal=70 l/min, Pression de service=0 - 8 bar, Type de rappel=Ressort mécanique, Diamètre nominal=2,5 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | sv valve directionnelle |
|---|---|
| Type de raccord | pk-3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,63 € HT
/ unité
145,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours