Sangle d'arrimage Cobaltix ASUS65.5, Longueur: 5.5 m

SURTENSEUR - SANGLE D'ARRIMAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Cobaltix :ASUS65.5
Rubix :2159-7370035
Fabricant :ASUS65.5
EAN :3700056089413
SURTENSEUR 5.5M FER RAIL LC 1 000 DAN SANGLE 45MM BLEUE

Résumé technique

Longueur5,5 m

Documents

Détails articles : SURTENSEUR 5.5M FER RAIL LC 1 000 DAN SANGLE 45MM BLEUE


SURTENSEUR Plateau Poignée Rouge Lg: 5.5m (Lgf 1M + Lgl 4.5M) Fer 116 (Rail Intérieur) LC 1 000 daN Sangle 45 mm BLEU (PCB x 12 Pces)

Points forts

PERMET D'ARRIMER SANS ENDOMMAGER LA MARCHANDISE ET LES RAILS

Applications

ARRIMAGE INTERIEUR - FOURGON - FRIGO

Informations techniques


Attributs
Longueur5,5 m
33,79 HT
/ unité
40,55 TTC