Sangle d'arrimage Cobaltix ASUS23.5, Longueur: 3.5 m

SURTENSEUR - SANGLE D'ARRIMAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Cobaltix :ASUS23.5
Rubix :2159-7369986
Fabricant :ASUS23.5
EAN :3700056089420
SURTENSEUR 3.5M FER SERRE LC 1 000 DAN SANGLE 45MM BLEUE

Résumé technique

Longueur3,5 m

Documents

Détails articles : SURTENSEUR 3.5M FER SERRE LC 1 000 DAN SANGLE 45MM BLEUE


SURTENSEUR Plateau Poignée Rouge Lg: 3.5m (Lgf 1M + Lgl 2.5M) Fer 112 (Doigts serrés) LC 1 000 daN Sangle 45mm BLEU

Points forts

PERMET D'ARRIMER SANS ENDOMMAGER LA MARCHANDISE ET LES RAILS

Applications

ARRIMAGE INTERIEUR - FOURGON - FRIGO

Informations techniques


Attributs
Longueur3,5 m
27,36 HT
/ unité
32,83 TTC