Surchaussures visiteur Lemaitre Sécurité TOTAL PRO- S, EU Pointure : 34/36 | Couleur : Noir | Matière principale : Caoutchouc
Surchaussure visiteur TOTAL PROTECT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :TOTAL PRO- S
Rubix :4448-6118308
Fabricant :TOTAL PROTECT M
EAN :3700757700587


Résumé technique
| EU Pointure | 34/36 |
|---|---|
| Matière principale | caoutchouc |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : SURCHAUSSURE TOTAL PROTECT TS EMBOUT ALU/TITANE
Tige en caoutchouc et embout en alliage aluminium / titane ultra-léger. Embout de protection en Aluminium / Titane, ultraléger !
Norme EN20345 : EN13287 et EN12568.
Norme EN20345 : EN13287 et EN12568.
Points forts
- Adhérence exceptionnelle sur les sols glissants.- S’adapte à tout type de surface et à toutes les chaussures plates.- Solution hygiénique et confortable : le salarié garde ses chaussures personnelles.- Une facilité d’utilisation et d’entretien : lavable à l’eau et réutilisable, ce produit se met et se retire en toute simplicité.
Applications
Pour des déplacements sécurisés sur les lieux de travail.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 34/36 |
|---|---|
| Matière principale | caoutchouc |
| Couleur | noir |
| Matière | caoutchouc + aluminium/titane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,23 € HT
/ paire
93,88 € TTC
- Epuisé