Surchaussures visiteur S.24 101-3, EU Pointure : 40/44 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
Surchaussure visiteur 101 VISIT NOIR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :101-3
Rubix :1349-6098944
EAN :3660521042766

Documents
Détails articles : SUR-CHAUSSURE NOIRE PT 40/44 BORDURE NOIRE
Cette sur-chaussure est conçue pour s'adapter facilement sur la plupart des modèles de chaussures de ville, offrant une protection optimale. Elle est spécialement conçue pour protéger les orteils contre les chocs et les risques d'écrasement, tout en assurant une protection contre la perforation de la plante du pied.
Caractéristiques
Cette sur-chaussure Visit noir est dotée d'une tige en microfibre, d'un embout en acier et d'une fermeture par bride élastique de 30 mm pour un maintien optimal. Sa semelle d'usure en patin caoutchouc grain crêpe assure une adhérence optimale, tandis que sa semelle anti-perforation composite garantit une protection totale.
Spécifications
- Tailles disponibles : 35/39 ; 40/44 ; 45/48
- Matière principale : cuir
- Poids par chaussure : 375 g en taille 42
- Coloris : noir
- Embout en acier résistant aux chocs (200 joules)
- Modèle : bas
- Semelle soudée
- Sans lacets
- Modèle : 100% fabriqué en France
- S’adapte sur la plupart des modèles de chaussures de ville
Normes
Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011, cette sur-chaussure Visit noir répond aux exigences de résistance à l'impact, à la perforation de la semelle, à la glisse, et aux hydrocarbures.
Informations sur la marque
La marque S.24 est une marque reconnue pour son expertise dans la conception et la fabrication de solutions de protection individuelle, notamment des chaussures de sécurité innovantes. Forte d'une expérience solide dans le secteur, S.24 s'engage à offrir des produits alliant confort, sécurité et performance, répondant aux normes les plus strictes. La marque se distingue par son approche axée sur la qualité, la durabilité, et l'innovation, assurant ainsi la protection optimale des professionnels dans divers environnements de travail. S.24 continue de se positionner comme un leader de confiance dans le domaine des équipements de protection individuelle.
Caractéristiques
Cette sur-chaussure Visit noir est dotée d'une tige en microfibre, d'un embout en acier et d'une fermeture par bride élastique de 30 mm pour un maintien optimal. Sa semelle d'usure en patin caoutchouc grain crêpe assure une adhérence optimale, tandis que sa semelle anti-perforation composite garantit une protection totale.
Spécifications
- Tailles disponibles : 35/39 ; 40/44 ; 45/48
- Matière principale : cuir
- Poids par chaussure : 375 g en taille 42
- Coloris : noir
- Embout en acier résistant aux chocs (200 joules)
- Modèle : bas
- Semelle soudée
- Sans lacets
- Modèle : 100% fabriqué en France
- S’adapte sur la plupart des modèles de chaussures de ville
Normes
Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011, cette sur-chaussure Visit noir répond aux exigences de résistance à l'impact, à la perforation de la semelle, à la glisse, et aux hydrocarbures.
Informations sur la marque
La marque S.24 est une marque reconnue pour son expertise dans la conception et la fabrication de solutions de protection individuelle, notamment des chaussures de sécurité innovantes. Forte d'une expérience solide dans le secteur, S.24 s'engage à offrir des produits alliant confort, sécurité et performance, répondant aux normes les plus strictes. La marque se distingue par son approche axée sur la qualité, la durabilité, et l'innovation, assurant ainsi la protection optimale des professionnels dans divers environnements de travail. S.24 continue de se positionner comme un leader de confiance dans le domaine des équipements de protection individuelle.
Points forts
- Bonne protection des pieds du visiteur
- Hygiénique et réutilisable
- Facilement adaptable sur la plupart des modèles de chaussures de ville
- Embout en acier de 200 joules pour une sécurité renforcée
- Semelle anti-perforation composite pour une protection optimale
- Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- Résistance à la perforation de la semelle
- Résistance à la glisse
- Hygiénique et réutilisable
- Facilement adaptable sur la plupart des modèles de chaussures de ville
- Embout en acier de 200 joules pour une sécurité renforcée
- Semelle anti-perforation composite pour une protection optimale
- Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- Résistance à la perforation de la semelle
- Résistance à la glisse
Applications
Ce modèle Visit ne peut pas remplacer une chaussure de sécurité et est conçu pour des usages très spécifiques ou temporaires. Comme son nom l’indique, il est particulièrement recommandé pour les visiteurs d'entreprises à risques nécessitant une protection de base.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40/44 |
|---|---|
| Matière principale | cuir |
| Couleur | noir |
| Matière | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,48 € HT
/ paire
56,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
