Terminal de vanne Festo VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
Valve standard VSCS ISO 15218
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
Rubix :0326-2421850
Fabricant :546256
EAN :4052568005900
Détails articles : DISTRIBUTEUR 546256
Electrovanne VSCS-B-M32-MH-WA-1C1 avec connecteur carré Raccordement, modèle C Fonction de l'électrovanne=3/2 fermée, monostable, Type de commande=électrique, Largeur=15 mm, Débit nominal standard=18 l/min, Pression de service=0 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne d'air |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,21 € HT
/ unité
53,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours