Terminal de vanne SMC VVQ2000-16A

Disque de blocage de pression

Voir les informations techniques

Références

SMC :VVQ2000-16A
Rubix :0338-2063902
Fabricant :VVQ2000-16A
EAN :3618036530018
JOINT DE SEPARATION PRESSION VVQ2000-16A

Résumé technique

Typedisque de blocage de pression

Détails articles : JOINT DE SEPARATION PRESSION VVQ2000-16A


Lorsque différentes pressions, hautes et basses, sont fournies à un seul collecteur, une plaque de blocage SUP est insérée entre les stations sous différentes pressions. Lors de l’utilisation de plaques de blocage pour le passage SUP, l’étiquette d’indication pour la confirmation de la position de blocage depuis l’extérieur est aposée.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typedisque de blocage de pression
8,31 € HT
/ unité
9,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours