Support antivibratoire Paulstra 53065275
Support Stabiflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53065275
Rubix :0283-1009893
EAN :3661227001200
Documents
Détails articles : SUPPORT STABIFLEX 530652 75
Support base carrée en élastomère Stabiflex, dureté caoutchouc 75 shore; Plage d'utilisation 450 à 1800 daN, Taraudage M16; Diam 133 mm, hauteur 71 mm, 4 trous diam 13 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Hauteur | 69 mm |
| Diamètre extérieur | 133 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,88 € HT
/ unité
580,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

