Support antivibratoire Paulstra 53062275
Support Stabiflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53062275
Rubix :0283-1009887
EAN :3661227000944
Documents
Détails articles : SUPPORT STABIFLEX 530622 75
Support base carrée en élastomère Stabiflex, dureté caoutchouc 75 shore; Plage d'utilisation 95 à 380 daN, Taraudage M12; Diam 100 mm, hauteur 52 mm, 4 trous diam 11 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Hauteur | 52 mm |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,85 € HT
/ unité
238,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

