Support antivibratoire Paulstra V43

Coussin métallique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :V43
Rubix :0283-1302110
EAN :3661227019663
COUSSIN METAL.V43 CHARGE STAT. 50 A 350DAN COUP. D81MM H20MM

Documents

Détails articles : COUSSIN METAL.V43 CHARGE STAT. 50 A 350DAN COUP. D81MM H20MM


Coussin métallique V43; Charge statique 50 à 350 daN ; Coupelle diam 81 mm , hauteur 20 mm

Informations techniques


Attributs
121,17 HT
/ unité
145,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours