Support antivibratoire Paulstra 53121645
Support élastomère avec fixation SC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53121645
Rubix :0283-1009812
EAN :3661227007431
Documents
Détails articles : SUPPORT SC 531216 45
Support élastomère avec fixation SC, dureté caoutchouc 45 shore, type SC 10 ; Plage d'utilisation 15 à 70 daN, hauteur 47 mm; Perçage central diam 12,2 mm , 3 trous diam 8,2 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc |
|---|---|
| Hauteur | 47 mm |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,56 € HT
/ unité
81,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

