Amortisseur de vibrations Paulstra 533703

Support élastomère Paulstradyn

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Paulstra :533703
Rubix :0283-1009766
EAN :3661227002450
SUPPORT PAULSTRADYN 12 533703 ANTICORROS. M6 H.40MM LG 64MM
Documents

Détails articles : SUPPORT PAULSTRADYN 12 533703 ANTICORROS. M6 H.40MM LG 64MM


Support élastomère Paulstradyn, anticorrosion , tenue au brouillard salin 400 heures; Charge nominale 12 daN , taraudage M6 , hauteur 40 mm; Longueur 64 mm, longueur des 2 trous oblongs 6,2 mm , largeur des 2 trous oblongs 6,2 mm

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,62 HT
/ unité
16,34 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h