Amortisseur de vibrations Paulstra 521201
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :521201
Rubix :0283-1009517
EAN :3661227006489
Documents
Détails articles : PLOT DIABOLO 521201 D. 20MM H. 19MM M6
Plot caoutchouc Diabolo; Diam 20 mm, hauteur du cylindre 19,00 mm mm; Tiges filetées M6; Charge maximale en compression 12 daN, charge maximale en cisaillement 3 daN
Points forts
Montage facile et rapide. Fixation à tiges filetées.
Applications
À élasticité radiale pour installation fixe de tables vibrantes, trémies, matériel de laboratoire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Hauteur | 52 mm |
| Type | plot diabolo 521201 d. 20mm h. 19mm m6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,38 € HT
/ unité
8,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h