Technique à vide - Accessoire et pièces Festo ESH-HA-3-QS

Support de ventouse ESH-HA

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESH-HA-3-QS
Rubix :0326-2577880
Fabricant :189197
EAN :4052568041649
SUPPORT DE VENTOUSE ESH-HA-3-QS

Résumé technique

Typeporte-gobelet à dépression esh

Détails articles : SUPPORT DE VENTOUSE ESH-HA-3-QS


Support de ventouse ESH-HA-3-QS sans compensation de hauteur, raccord du vide en haut, fixation du porte-ventouse au moyen de 2 écrous hexagonaux. Volume=0,52 cm3, Position de montage=vertical, Conception=Raccord du vide en haut, Correspondance des porte-ventouse=Taille 3, Fluide de service=Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeporte-gobelet à dépression esh
41,07 € HT
/ unité
49,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours