Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZL112A-DPL

Ejecteur multicellulaire

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZL112A-DPL
Rubix :0338-2501796
Fabricant :01832199
EJECTEUR MULTI-ETAGE SERIE ZL112A

Résumé technique

Typeejecteur multi-etage serie zl112a

Détails articles : EJECTEUR MULTI-ETAGE SERIE ZL112A


La série ZL multi-étagée est un générateur de vide à haut rendement, qui fonctionne avec une efficacité de 150 % (contre environ 40 % pour les autres unités). Pour chaque scfm d'air comprimé qu'il consomme, le ZL génère un incroyable 1. 587 scfm de débit d'aspiration. Le ZL est disponible avec un vacuostat intégré à affichage numérique pour une plus grande souplesse de conception. Les autres caractéristiques comprennent un filtre d'aspiration intégré, un silencieux d'échappement et des raccords de tubes à simple pression. Sa conception compacte permet un montage sur trois côtés.

Points forts

-Ejecteur à vide multicellulaire à économie d'énergie sans vanne

Informations techniques


Attributs
Typeejecteur multi-etage serie zl112a
480,07 HT
/ unité
576,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours