Conditionnement de l'air - Accessoire SMC HRS-BK001

Kit de filtre avec poignée

Voir les informations techniques

Références

SMC :HRS-BK001
Rubix :0338-2291974
Fabricant :01167671
ACCESSOIRE PNEUMATIQUE HRS-BK001

Résumé technique

Typecouvercle du connecteur

Détails articles : ACCESSOIRE PNEUMATIQUE HRS-BK001


Le refroidisseur thermique HRS offre des fonctions pratiques, un autodiagnostic et un affichage de contrôle pour faciliter la maintenance. Un orifice d'alimentation incliné facilite l'alimentation en fluide de circulation, même lorsque les unités sont empilées. Un grand écran numérique permet de visualiser clairement les valeurs actuelles et les valeurs de consigne. Le filtre anti-poussière est intégré à la grille du panneau avant, ce qui permet de monter et de démonter le filtre HRS facilement et sans outils.

Points forts

-Refroidisseur thermique de type compact
Monophasé, 100/115VAC
Méthode de refroidissement : refroidissement par air ou par eau
Autodiagnostic et affichage de contrôle pour une maintenance aisée
Fonctions : minuterie, détection de niveau bas du réservoir, redémarrage automatique en cas de coupure de courant, anti-congélation

Informations techniques


Attributs
Typecouvercle du connecteur
125,95 € HT
/ unité
151,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours