Tampon de butée Paulstra 81073675

Support caoutchouc Evidgom

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :81073675
Rubix :0283-1009730
EAN :3661227015047
SUPPORT EVIDGOM 810736 75

Résumé technique

Hauteur290 mm

Documents

Détails articles : SUPPORT EVIDGOM 810736 75


Support flexible à grand débattement, offrant une excellente atténuation.

L’ÉVIDGOM® est un support innovant en caoutchouc. Il se compose de deux membranes coniques épaisses, alignées sur un même axe et reliées par leur base large, formant une frette élastique. Trois variantes sont disponibles :
► ÉVIDGOM® en caoutchouc intégral
► ÉVIDGOM® avec fixations adhérées
► ÉVIDGOM® avec fixations sur plaque de base (ovale ou carrée), livrées séparément.

Points forts

Le design du support ÉVIDGOM® lui confère les caractéristiques principales suivantes :
► Une élasticité axiale exceptionnelle ;
► Une fréquence propre très basse (de l'ordre de quelques Hertz) ;
► Un effet de butée progressive en cas de chocs ou de surcharges accidentelles

Informations techniques


Attributs
Hauteur290 mm
4 376,82 HT
/ unité
5 252,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours