Tampon de butée Paulstra 512721
Butée caoutchouc progressive conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :512721
Rubix :0283-1009394
EAN :3661227005062
Documents
Détails articles : BUTEE CONIQUE 512721 D. 72MM H. 58MM M12
Butée caoutchouc progressive conique; Diam 72 mm, tige filetée M12; Hauteur du cône 58 mm; Energie absorbable sous chocs répétés 50 Joules, énergie absorbable sous chocs exceptionnels 150 joules
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 58 mm |
|---|---|
| Hauteur | 72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,38 € HT
/ unité
35,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


