Éléments standard de mécanique - Accessoire Paulstra 810776

Support caoutchouc Evidgom

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :810776
Rubix :0283-1009737
EAN :3661227012794
SUPPORT EVIDGOM 810776

Résumé technique

Typesupport evidgom 810776

Documents

Détails articles : SUPPORT EVIDGOM 810776


Support flexible à grand débattement, offrant une excellente atténuation.

L’ÉVIDGOM® est un support innovant en caoutchouc. Il se compose de deux membranes coniques épaisses, alignées sur un même axe et reliées par leur base large, formant une frette élastique. Trois variantes sont disponibles :
► ÉVIDGOM® en caoutchouc intégral
► ÉVIDGOM® avec fixations adhérées
► ÉVIDGOM® avec fixations sur plaque de base (ovale ou carrée), livrées séparément.

Points forts

Le design du support ÉVIDGOM® lui confère les caractéristiques principales suivantes :
► Une élasticité axiale exceptionnelle ;
► Une fréquence propre très basse (de l'ordre de quelques Hertz) ;
► Un effet de butée progressive en cas de chocs ou de surcharges accidentelles

Applications

Ascenseurs;
Broyeurs;
Climatiseurs;
Compresseurs;
Cribles;
Groupes électrogènes;
Trémies;
Ventilateurs

Informations techniques


Attributs
Typesupport evidgom 810776
735,84 € HT
/ unité
883,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h