Éléments standard de mécanique - Accessoire Bessey BS4N
Bride de serrage rapide bs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :BS4N
Rubix :0135-7064092
EAN :4008158018157
Documents
Détails articles : BRIDE A SERRAGE RAPIDE BS4N 200MM
Bride à serrage rapide BS
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Fixation sur tables à rainures par vis et tasseaux en T
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Fixation sur tables à rainures par vis et tasseaux en T
Points forts
Clamping force up to 10,000 N Tilting and infinitely height-adjustable For drilling and light milling work Lever mechanism for rapid clamping and release
Informations techniques
Attributs
| Type | bride a serrage rapide bs4n 200mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,09 € HT
/ unité
402,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours