Éléments standard de mécanique - Accessoire Paulstra 810780

Support caoutchouc Evidgom

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :810780
Rubix :0283-1009739
EAN :3661227020881
SUPPORT EVIDGOM 810780

Résumé technique

Typesupport evidgom 810780

Documents

Détails articles : SUPPORT EVIDGOM 810780


Support flexible à grand débattement, offrant une excellente atténuation.

L’ÉVIDGOM® est un support innovant en caoutchouc. Il se compose de deux membranes coniques épaisses, alignées sur un même axe et reliées par leur base large, formant une frette élastique. Trois variantes sont disponibles :
► ÉVIDGOM® en caoutchouc intégral
► ÉVIDGOM® avec fixations adhérées
► ÉVIDGOM® avec fixations sur plaque de base (ovale ou carrée), livrées séparément.

Points forts

Le design du support ÉVIDGOM® lui confère les caractéristiques principales suivantes :
► Une élasticité axiale exceptionnelle ;
► Une fréquence propre très basse (de l'ordre de quelques Hertz) ;
► Un effet de butée progressive en cas de chocs ou de surcharges accidentelles

Applications

Ascenseurs;
Broyeurs;
Climatiseurs;
Compresseurs;
Cribles;
Groupes électrogènes;
Trémies;
Ventilateurs

Informations techniques


Attributs
Typesupport evidgom 810780
103,52 € HT
/ unité
124,22 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours