Éléments standard de mécanique - Accessoire Bessey BS6N

Bride de serrage rapide bs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bessey :BS6N
Rubix :0135-5180359
EAN :4008158031729
BRIDE SE SERRAGE RAPIDE HS 500MM

Résumé technique

Typebride se serrage rapide hs 500mm

Documents

Détails articles : BRIDE SE SERRAGE RAPIDE HS 500MM


Bride à serrage rapide BS
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Fixation sur tables à rainures par vis et tasseaux en T

Points forts

Clamping force up to 10,000 N Tilting and infinitely height-adjustable For drilling and light milling work Lever mechanism for rapid clamping and release

Informations techniques


Attributs
Typebride se serrage rapide hs 500mm
495,67 € HT
/ unité
594,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours