Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1287 SUPERHC

SuperHC SPZ

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPZ1287 SUPERHC
Rubix :7608-1143191
Fabricant :933101287
EAN :5412571076103
COURROIE SPZ 1287 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1287 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPZ 1287 9,7X8


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1287 mm
Longueur intérieure1250 mm
Longueur extérieure1300 mm
Epaisseur8 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie63 mm
26,56 € HT
/ unité
31,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours