Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPC 2650 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPC

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :XPC 2650 XEP
Rubix :0314-1306403
Fabricant :1014696
EAN :4044978162274
COURROIE XPC 2650 SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profilxpc
Longueur de référence2650 mm
Longueur extérieure2680 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE XPC 2650 SUPER XE-POWER PRO


La nouvelle courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S sans entretien est l'une des courroies de transmission les plus performantes du marché. La conception innovante de l'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ouvre de nouvelles perspectives dans la construction d'entraînements par adhérence, même sur les plus petits diamètres de poulie, dans des plages de température extrêmes et aux vitesses de rotation les plus élevées.

Informations techniques


Attributs
Profilxpc
Longueur de référence2650 mm
Longueur extérieure2680 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur18 mm
Longueur intérieure2567 mm
Matièrepolyester
Section22,0x18
103,46 € HT
/ unité
124,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours